タンガロイ
チップ SNMG-11
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
材質・コーナー半径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.8
注文コード
10429501
品番
SNMG120408-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,100
コーナー半径(mm)
0.8
形状
正方形90°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.7
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10429501
SNMG120408-11
00701873
SNMG120408-11 NS9530
チップ SNMG-11
タンガロイ
1箱(10個)
¥
9,998
税込
¥
10,998
メーカ後継品です