曜日別特売

チップ SNMG-SS

チップ SNMG-SS - タンガロイチップ SNMG-SS - タンガロイチップ SNMG-SS - タンガロイチップ SNMG-SS - タンガロイ
内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全8種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04785785SNMG120404-SS GH33012.704.76円筒穴0.4両面
12,900
9,298
10,228(税込)
当日出荷
04786756SNMG120408-SS GH33012.704.76円筒穴0.8両面
12,900
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
04785812SNMG120404-SS12.704.76円筒穴0.4両面
10,000
取扱い終了
代替品有
04786783SNMG120408-SS12.704.76円筒穴0.8両面
10,000
取扱い終了
代替品有
18443653SNMG120412-SS AH630------
11,900
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
06090086SNMG120404-SS12.704.76円筒穴0.4両面
10,000
取扱い終了
04786774SNMG120408-SS12.704.76円筒穴0.8両面
10,000
取扱い終了
06091111SNMG120412-SS12.704.76円筒穴1.2両面
10,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04785812SNMG120404-SS06994041MS4MCD0800SNMG120404-SS 4枚刃MSTARエンドミル(M) 三菱マテリアル 069940414枚刃MSTARエンドミル(M)三菱マテリアル1本
5,398
税込5,938
メーカ後継品です
04786783SNMG120408-SS06994042HST-110SNMG120408-SS ハイスピードチップソー 110MM ウイニングボアー 06994042ハイスピードチップソー 110MMウイニングボアー1丁
4,798
税込5,278
メーカ後継品です
18443653SNMG120412-SS AH63072354215SNMG120412-SS AH6225SNMG120412-SS AH630 チップ SNMG-SS タンガロイ 72354215チップ SNMG-SSタンガロイ1箱(10個)
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする