曜日別特売

チップ SNMG-SM

チップ SNMG-SM - タンガロイ
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面穴の有無あり内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22853872SNMG120408-SM-0.8正方形
12,900
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
40219417SNMG120408-SM AH63012.70.8正方形90°
11,900
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
40219426SNMG120408-SM AH64512.70.8正方形90°
11,900
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
40219611SNMG120412-SM AH63012.71.2正方形90°
11,900
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
40219627SNMG120412-SM AH64512.71.2正方形90°
11,900
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
04786747SNMG120408-SM12.70.8正方形90°
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04787763SNMG120412-SM12.71.2正方形90°
10,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40219417SNMG120408-SM AH63072354224SNMG120408-SM AH6225SNMG120408-SM AH630 チップ SNMG-SM タンガロイ 72354224チップ SNMG-SMタンガロイ1箱(10個)
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40219426SNMG120408-SM AH64575082228SNMG120408-SM AH6235SNMG120408-SM AH645 チップ SNMG-SM タンガロイ 75082228チップ SNMG-SMタンガロイ1箱(10個)
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40219611SNMG120412-SM AH63072354233SNMG120412-SM AH6225SNMG120412-SM AH630 チップ SNMG-SM タンガロイ 72354233チップ SNMG-SMタンガロイ1箱(10個)
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40219627SNMG120412-SM AH64575082237SNMG120412-SM AH6235SNMG120412-SM AH645 チップ SNMG-SM タンガロイ 75082237チップ SNMG-SMタンガロイ1箱(10個)
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする