曜日別特売

チップ SNMN-TN

チップ SNMN-TN - タンガロイ
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状-チップブレーカなし形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57998507SNMN190416TN FX10519.051.6
35,300
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
08478495SNMN120412TN12.71.2
14,200
取扱い終了
代替品有
06092484SNMN190412TN19.051.2
27,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08478495SNMN120412TN40219952SNMN120412TN T3130画像準備中チップ SNMN1204-TNタンガロイ1箱(10個)
12,980
税込14,278
メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする