曜日別特売

チップ SPM/GN

チップ SPM/GN - タンガロイ
逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04790405SPGN090304 TH109.5253.180.49.525
16,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
06092667SPGN090308 TH109.5253.180.89.525
16,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04790511SPGN120304 TH1012.73.180.412.7
20,700
16,980
18,678(税込)
当日出荷
06092712SPGN120308 TH1012.73.180.812.7
20,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
57998771SPGN090304 LX119.5253.180.49.525
21,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
57998805SPGN090308 LX119.5253.180.89.525
21,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
00699292SPGN120312 NS953012.73.181.212.7
20,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
57998866SPGN120304 LX1112.73.180.412.7
29,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
57998893SPGN120308 LX1112.73.180.812.7
29,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
57998954SPGN120312 LX1112.73.181.212.7
29,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
57998997SPGN120408 TH1012.74.760.812.7
25,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
06092746SPGN12031212.73.181.212.7
16,200
取扱い終了
代替品有
10433866SPGN12031212.73.181.212.7
16,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
06092676SPGN12030212.73.180.212.7
16,200
取扱い終了
06092694SPGN12030412.73.180.412.7
16,200
取扱い終了
06092721SPGN12030812.73.180.812.7
16,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06092746SPGN12031200699292SPGN120312 NS9530SPGN120312 チップ SPM/GN タンガロイ 00699292チップ SPM/GNタンガロイ1箱(10個)
16,980
税込18,678
メーカ後継品です
10433866SPGN12031200699292SPGN120312 NS9530SPGN120312 チップ SPM/GN タンガロイ 00699292チップ SPM/GNタンガロイ1箱(10個)
16,980
税込18,678
メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする