曜日別特売

チップ SPGTR/L-W15

チップ SPGTR/L-W15 - タンガロイ
切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全13種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06092861SPGT090308R-W15 TH100.8
17,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
06092816SPGT090304L-W15 TH100.4
17,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
06092843SPGT090308L-W15 TH100.8
17,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
00699317SPGT090302L-W15 NS95300.2
17,400
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
00699326SPGT090304L-W15 NS95300.4
17,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
00699335SPGT090308L-W15 NS95300.8
17,400
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10433911SPGT090302L-W150.2
13,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
04790712SPGT090304L-W150.4
13,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10433927SPGT090304L-W150.4
13,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10433936SPGT090308L-W150.8
13,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10433884SPGT090302R-W150.2
13,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10433893SPGT090304R-W150.4
13,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10433902SPGT090308R-W150.8
13,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10433911SPGT090302L-W1500699317SPGT090302L-W15 NS9530画像準備中チップ SPGTR/L-W15タンガロイ1箱(10個)
12,980
欠品中
税込14,278
メーカ後継品です
04790712SPGT090304L-W1500699326SPGT090304L-W15 NS9530画像準備中チップ SPGTR/L-W15タンガロイ1箱(10個)
12,980
税込14,278
メーカ後継品です
10433927SPGT090304L-W1500699326SPGT090304L-W15 NS9530画像準備中チップ SPGTR/L-W15タンガロイ1箱(10個)
12,980
税込14,278
メーカ後継品です
10433936SPGT090308L-W1500699335SPGT090308L-W15 NS9530SPGT090308L-W15 チップ SPGTR/L-W15 タンガロイ 00699335チップ SPGTR/L-W15タンガロイ1箱(10個)
12,980
税込14,278
メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする