チップ SPM/GN

チップ SPM/GN - タンガロイチップ SPM/GN - タンガロイ
逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全29種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04791421SPMN120308 TH1012.73.180.812.7
10,300
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
04791446SPMN120308 UX3012.73.180.812.7
10,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
00704917SPMN120308 NS953012.73.180.812.7
10,300
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40220117SPMN090304 T51159.5253.180.49.525
11,300
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40220126SPMN090308 T51159.5253.180.89.525
11,300
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40220135SPMN120304 T511512.73.180.412.7
13,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
40220144SPMN120308 T511512.73.180.812.7
13,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
40220153SPMN120312 T511512.73.181.212.7
13,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
40220162SPMN120408 T511512.74.760.812.7
18,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40220171SPMN120412 T511512.74.761.212.7
18,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
57999715SPMN120312 TH1012.73.181.212.7
10,300
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
57999733SPMN120408 TH1012.74.760.812.7
14,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
10429806SPMN12030812.73.180.812.7
8,000
取扱い終了
代替品有
06093166SPMN0903049.5253.180.49.525
8,800
取扱い終了
06093175SPMN0903049.5253.180.49.525
8,800
取扱い終了
06093184SPMN0903089.5253.180.89.525
8,800
取扱い終了
06093193SPMN0903089.5253.180.89.525
8,800
取扱い終了
06093202SPMN12030412.73.180.412.7
10,500
取扱い終了
06093211SPMN12030412.73.180.412.7
10,500
取扱い終了
04791437SPMN12030812.73.180.812.7
8,000
取扱い終了
06093227SPMN12030812.73.180.812.7
10,500
取扱い終了
06093236SPMN12030812.73.180.812.7
10,500
取扱い終了
06093245SPMN12031212.73.181.212.7
10,500
取扱い終了
06093254SPMN12031212.73.181.212.7
10,500
取扱い終了
06093263SPMN12040812.74.760.812.7
14,300
取扱い終了
06093272SPMN12040812.74.760.812.7
14,300
取扱い終了
06093281SPMN12041212.74.761.212.7
14,300
取扱い終了
06093297SPMN12041212.74.761.212.7
14,300
取扱い終了
06093306SPMN12041212.74.761.212.7
11,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10429806SPMN12030800704917SPMN120308 NS9530画像準備中チップ SPM/GNタンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする