チップ SPMT-23

チップ SPMT-23 - タンガロイチップ SPMT-23 - タンガロイ
切刃長さ(mm)9.525厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
逃げ角(度)
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
形状
穴の有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00704962SPMT090304-23 NS9530110.4片面正方形90°あり
8,100
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
00705005SPMT090308-23 NS9530110.8片面正方形90°あり
8,100
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
52117355SPMT090304-23 T9225-0.4-正方形
10,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52117364SPMT090308-23 T9225-0.8-正方形
10,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
10429851SPMT090304-23110.4片面正方形90°あり
6,300
取扱い終了
代替品有
06608542SPMT090304-23110.4片面正方形90°あり
8,100
取扱い終了
06093665SPMT090308-23110.8片面正方形90°あり
6,300
取扱い終了
06608551SPMT090308-23110.8片面正方形90°あり
8,100
取扱い終了
10429867SPMT090308-23110.8片面正方形90°あり
6,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10429851SPMT090304-2300704962SPMT090304-23 NS9530画像準備中チップ SPMT-23タンガロイ1箱(10個)
6,298
税込6,928
メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする