チップ SPMW

チップ SPMW - タンガロイ
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40220424SPMW090304 T51159.5253.180.49.525
10,400
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
40220433SPMW090308 T51159.5253.180.89.525
10,400
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
40220442SPMW120404 T511512.74.760.412.7
19,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40220451SPMW120408 T511512.74.760.812.7
19,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
06093945SPMW0903049.5253.180.49.525
8,100
取扱い終了
06093954SPMW0903049.5253.180.49.525
8,100
取扱い終了
06093963SPMW0903089.5253.180.89.525
8,100
取扱い終了
06093972SPMW0903089.5253.180.89.525
8,100
取扱い終了
06093981SPMW12040412.74.760.412.7
15,000
取扱い終了
06093997SPMW12040412.74.760.412.7
15,000
取扱い終了
06094006SPMW12040812.74.760.812.7
15,000
取扱い終了
06094015SPMW12040812.74.760.812.7
15,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする