チップ TCGT
切刃長さ(mm)8.2
逃げ角(度)7
厚さ(mm)1.59
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)0.2
チップブレーカ片面
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)4.76
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
旋盤用チップ三角形 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06094033 | TCGT080102R | 00699353 | TCGT080102R NS9530 |
|
チップ TCGT-R/L | タンガロイ | 1箱(10個) | ¥9,598 税込¥10,558 | メーカ後継品です |
| 10433981 | TCGT080102R | 00699353 | TCGT080102R NS9530 |
|
チップ TCGT-R/L | タンガロイ | 1箱(10個) | ¥9,598 税込¥10,558 | メーカ後継品です |