くさび止め式正面フライスカッタ TGD4400-A

くさび止め式正面フライスカッタ TGD4400-A - タンガロイ
用途鋼・ステンレス・鋳鉄・非鉄金属の汎用加工逃げ角(度)15適合被削材種一般鋼および鋳鉄すくい角A.R.(°)15すくい角R.R.(°)-3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04800074TGD4403R-A680
95,300
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04800083TGD4404R-A6100
106,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04800092TGD4405R-A8125
145,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04800101TGD4406R-A8160
156,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
06115383TGD4408R-A10200
210,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする