くさび止め式正面フライスカッタ TMD4400R/LI

くさび止め式正面フライスカッタ TMD4400R/LI - タンガロイくさび止め式正面フライスカッタ TMD4400R/LI - タンガロイ
用途各種被削材に対応、汎用タイプ内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57933452TMD4403LI-------
78,800
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04801142TMD4403RI8096265069.525.4
78,800
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04801151TMD4404RI1001153263812.731.75
97,200
76,980
84,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57933477TMD4404LI-------
97,200
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04801167TMD4405RI12513938631015.938.1
126,000
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
04801176TMD4406RI1601733863111950.8
156,000
129,800
142,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57933495TMD4405LI-------
126,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
06115715TMD4408RI20021338631425.447.625
210,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
57933513TMD4406LI-------
156,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
57933531TMD4408LI-------
210,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
57933556TMD4410LI-------
280,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
57933565TMD4410RI-------
280,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
57933574TMD4412RI-------
381,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
06115724TMD4410RI25026338631425.447.625
228,000
取扱い終了
代替品有
06115733TMD4412RI31532738631425.447.625
311,000
取扱い終了
代替品有
06115742TMD5404RI100123.63263812.731.75
72,600
取扱い終了
代替品有
06115751TMD5405RI125148.638631015.938.1
103,000
取扱い終了
代替品有
06115767TMD5406RI1601833863111950.8
112,000
取扱い終了
代替品有
06115776TMD5408RI20022338631425.447.625
154,000
取扱い終了
代替品有
06115785TMD5410RI25027338631425.447.625
207,000
取扱い終了
代替品有
06115794TMD5412RI31533838631425.447.625
290,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06115724TMD4410RI57933565TMD4410RI画像準備中くさび止め式正面フライスカッタ TMD4400R/LIタンガロイ1個
229,800
税込252,780
注文コードが変更になりました
06115733TMD4412RI57933574TMD4412RI画像準備中くさび止め式正面フライスカッタ TMD4400R/LIタンガロイ1個
299,800
税込329,780
注文コードが変更になりました
06115742TMD5404RI57933583TMD5404RI画像準備中くさび止め式正面フライスカッタ TMD5400RIタンガロイ1個
69,980
税込76,978
注文コードが変更になりました
06115751TMD5405RI57933592TMD5405RI画像準備中くさび止め式正面フライスカッタ TMD5400RIタンガロイ1個
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました
06115767TMD5406RI57933601TMD5406RI画像準備中くさび止め式正面フライスカッタ TMD5400RIタンガロイ1個
109,800
税込120,780
注文コードが変更になりました
06115776TMD5408RI57933617TMD5408RI画像準備中くさび止め式正面フライスカッタ TMD5400RIタンガロイ1個
159,800
税込175,780
注文コードが変更になりました
06115785TMD5410RI57933626TMD5410RI画像準備中くさび止め式正面フライスカッタ TMD5400RIタンガロイ1個
199,800
税込219,780
注文コードが変更になりました
06115794TMD5412RI57933635TMD5412RI画像準備中くさび止め式正面フライスカッタ TMD5400RIタンガロイ1個
289,800
税込318,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする