曜日別特売

チップ VBGTR/L-J10

チップ VBGTR/L-J10 - タンガロイチップ VBGTR/L-J10 - タンガロイチップ VBGTR/L-J10 - タンガロイ
厚さ(mm)3.18内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06101015VBGT110300FR-J10 TH1011.25一部円筒穴片面40°~60°0.03片面
21,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
06101076VBGT110301FR-J10 TH1011.25一部円筒穴片面40°~60°-片面
21,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
06101155VBGT110302FR-J10 TH1011.25一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
21,300
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06101234VBGT110304FR-J10 TH1011.25一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
21,300
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21012836VBGT110300FR-J10 SH725-5一部円筒穴片面40°~60°-片面
27,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
00700464VBGT110301FL-J10 NS953011.25一部円筒穴片面40°~60°-片面
21,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21012845VBGT110301FL-J10 SH725-5一部円筒穴片面40°~60°0.1片面
27,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
00700473VBGT110301FR-J10 NS953011.25一部円筒穴片面40°~60°-片面
21,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
06100981VBGT110300FL-J10 TH1011.25一部円筒穴片面40°~60°0.03片面
21,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21012854VBGT110301FR-J10 SH725-5一部円筒穴片面40°~60°0.1片面
27,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
00700482VBGT110302FL-J10 NS953011.25一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
21,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
58021135VBGT110300FL-J10 J74011.25一部円筒穴片面40°~60°0.03片面
27,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21012863VBGT110302FL-J10 SH725-5一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
27,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
00700498VBGT110302FR-J10 NS953011.25一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
21,300
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21012872VBGT110302FR-J10 SH725-5一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
27,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
00700507VBGT110304FL-J10 NS953011.25一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
21,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
58021162VBGT110300FR-J10 J74011.25一部円筒穴片面40°~60°0.03片面
27,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
06101042VBGT110301FL-J10 TH1011.25一部円筒穴片面40°~60°-片面
21,300
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21012888VBGT110304FL-J10 SH725-5一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
27,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
00700516VBGT110304FR-J10 NS953011.25一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
21,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
08478864VBGT110302L-J10 J953011.25一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
27,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21012897VBGT110304FR-J10 SH725-5一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
27,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21012906VBGT110300FL-J10 SH725-5一部円筒穴片面40°~60°-片面
27,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58021187VBGT110301FL-J10 J74011.25一部円筒穴片面40°~60°-片面
27,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
06101121VBGT110302FL-J10 TH1011.25一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
21,300
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08478873VBGT110302R-J10 J953011.25一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
27,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
08478882VBGT110304L-J10 J953011.25一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
27,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
08478898VBGT110304R-J10 J953011.25一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
27,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58021223VBGT110301FR-J10 J74011.25一部円筒穴片面40°~60°-片面
27,600
19,980
21,978(税込)
当日出荷
58021266VBGT110302FL-J10 J74011.25一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
27,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
06101207VBGT110304FL-J10 TH1011.25一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
21,300
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58021302VBGT110302FR-J10 J74011.25一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
27,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58021363VBGT110304FL-J10 J74011.25一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
27,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58021406VBGT110304FR-J10 J74011.25一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
27,600
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
53303226VBGT110300FR-J10 SH7025【水平方向】11.2----
27,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
53303235VBGT110301FR-J10 SH7025【水平方向】11.2----
27,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
53303244VBGT110302FR-J10 SH7025【水平方向】11.2----
27,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
53303260VBGT110302FL-J10 SH7025【水平方向】11.2----
27,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
53303269VBGT110304FR-J10 SH7025【水平方向】11.2----
27,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
53303278VBGT110304FL-J10 SH7025【水平方向】11.2----
27,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
06101067VBGT110301FR-J1011.25一部円筒穴片面40°~60°-片面
16,500
取扱い終了
代替品有
06101146VBGT110302FR-J1011.25一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
16,500
取扱い終了
代替品有
06101225VBGT110304FR-J1011.25一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
16,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
10436036VBGT110301FR-J1011.25一部円筒穴片面40°~60°0.1片面
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10436045VBGT110302FR-J1011.25一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10436054VBGT110304FR-J1011.25一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
58021336VBGT110302L-J1011.25一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
21,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
58021433VBGT110304L-J1011.25一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
21,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
06101006VBGT110300FR-J1011.25一部円筒穴片面40°~60°0.03片面
16,500
取扱い終了
58021196VBGT110301FL-J1011.25一部円筒穴片面40°~60°-片面
16,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06101067VBGT110301FR-J1000700473VBGT110301FR-J10 NS9530画像準備中チップ VBGTR/L-J10タンガロイ1箱(10個)
16,980
税込18,678
メーカ後継品です
06101146VBGT110302FR-J1000700498VBGT110302FR-J10 NS9530画像準備中チップ VBGTR/L-J10タンガロイ1箱(10個)
16,980
税込18,678
メーカ後継品です
06101225VBGT110304FR-J1000700516VBGT110304FR-J10 NS9530画像準備中チップ VBGTR/L-J10タンガロイ1箱(10個)
16,980
税込18,678
メーカ後継品です
10436036VBGT110301FR-J1000700473VBGT110301FR-J10 NS9530画像準備中チップ VBGTR/L-J10タンガロイ1箱(10個)
16,980
税込18,678
メーカ後継品です
10436045VBGT110302FR-J1000700498VBGT110302FR-J10 NS9530画像準備中チップ VBGTR/L-J10タンガロイ1箱(10個)
16,980
税込18,678
メーカ後継品です
10436054VBGT110304FR-J1000700516VBGT110304FR-J10 NS9530画像準備中チップ VBGTR/L-J10タンガロイ1箱(10個)
16,980
税込18,678
メーカ後継品です
58021336VBGT110302L-J1008478864VBGT110302L-J10 J9530画像準備中チップ VBGTR/L-J10タンガロイ1箱(10個)
19,980
税込21,978
メーカ後継品です
58021433VBGT110304L-J1008478882VBGT110304L-J10 J9530画像準備中チップ VBGTR/L-J10タンガロイ1箱(10個)
19,980
税込21,978
メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする