曜日別特売

チップ VCMT-24

チップ VCMT-24 - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全16種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31338677VCMT160404-24 T92151箱(10個)-5--0.424
29,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00706746VCMT160404-24 NS95301箱(10個)16.674.76一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
22,900
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31338695VCMT160408-24 T92151箱(10個)-5--0.824
29,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00706834VCMT160408-24 NS95301箱(10個)16.674.76一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
22,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52118326VCMT160404-24 T92251箱(10個)9.525-4.76一部円筒穴片面40°~60°0.4-
29,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52118335VCMT160408-24 T92251箱(10個)9.525-4.76一部円筒穴片面40°~60°0.8-
29,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
10436492VCMT160408-241箱(10個)16.674.76一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
17,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
48850085VCMT160404-24 T91151パック(10個)16.674.76一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
25,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48850094VCMT160404-24 T91251パック(10個)16.674.76一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
25,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48850146VCMT160408-24 T91151パック(10個)16.674.76一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
25,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48850155VCMT160408-24 T91251パック(10個)16.674.76一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
25,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
06605751VCMT160404-241箱(10個)16.674.76一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
23,100
取扱い終了
返品不可
06605767VCMT160408-241箱(10個)16.674.76一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
23,100
取扱い終了
返品不可
08472913VCMT160404-241箱(10個)16.674.76一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
23,100
取扱い終了
08472931VCMT160408-241箱(10個)16.674.76一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
23,100
取扱い終了
10436483VCMT160404-241箱(10個)16.674.76一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
17,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10436492VCMT160408-2400706834VCMT160408-24 NS9530画像準備中チップ VCMT-24タンガロイ1箱(10個)
18,980
税込20,878
メーカ後継品です
48850085VCMT160404-24 T911531338677VCMT160404-24 T9215VCMT160404-24 T9115 チップ VCMT-24 タンガロイ 31338677チップ VCMT-24タンガロイ1箱(10個)
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48850094VCMT160404-24 T912552118326VCMT160404-24 T9225画像準備中チップ VCMT-24タンガロイ1箱(10個)
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48850146VCMT160408-24 T911531338695VCMT160408-24 T9215VCMT160408-24 T9115 チップ VCMT-24 タンガロイ 31338695チップ VCMT-24タンガロイ1箱(10個)
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48850155VCMT160408-24 T912552118335VCMT160408-24 T9225画像準備中チップ VCMT-24タンガロイ1箱(10個)
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする