チップ VNGG-01

チップ VNGG-01 - タンガロイチップ VNGG-01 - タンガロイ
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全8種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
材質
8種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06101751VNGG160402-01 NS5200.2NS520
21,900
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
04816296VNGG160402-01 TH100.2TH10
21,900
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
04816323VNGG160404-01 TH100.4TH10
21,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
00698574VNGG160402-01 NS95300.2NS9530
21,900
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00698583VNGG160404-01 NS95300.4NS9530
21,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
00698592VNGG160408-01 NS95300.8NS9530
21,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
58024443VNGG160402-01 GH1100.2GH110
28,300
21,980
24,178(税込)
当日出荷
58024486VNGG160404-01 NS5200.4NS520
21,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする