曜日別特売

チップ VNM/GA

チップ VNM/GA - タンガロイ
(1件のレビュー)
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04816357VNMA160402 TH100.2
12,000
8,890
9,779(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
04816402VNMA160404 TH100.4
12,000
8,890
9,779(税込)
当日出荷
06101864VNMA160408 TH100.8
12,000
8,790
9,669(税込)
3日以内出荷
返品不可
40225945VNMA160404 T51050.4
15,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40225954VNMA160404 T51150.4
15,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40225963VNMA160404 T51250.4
15,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40225972VNMA160408 T51050.8
15,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40225981VNMA160408 T51150.8
15,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40225997VNMA160408 T51250.8
15,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
58024565VNMA160404 NS5200.4
12,000
8,790
9,669(税込)
3日以内出荷
返品不可
58024617VNMA160408 NS5200.8
12,000
8,790
9,669(税込)
3日以内出荷
返品不可
08472956VNMA1604040.4
12,100
取扱い終了
代替品有
08472965VNMA1604080.8
12,100
取扱い終了
代替品有
06101803VNMA1604040.4
12,100
取扱い終了
06101812VNMA1604040.4
12,100
取扱い終了
06101837VNMA1604080.8
12,100
取扱い終了
06101846VNMA1604080.8
12,100
取扱い終了
10431102VNMA1604040.4
10,000
取扱い終了
10431111VNMA1604080.8
10,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08472956VNMA16040440225945VNMA160404 T5105画像準備中チップ VNM/GAタンガロイ1箱(10個)
11,980
税込13,178
メーカ後継品です
08472965VNMA16040840225972VNMA160408 T5105画像準備中チップ VNM/GAタンガロイ1箱(10個)
11,980
税込13,178
メーカ後継品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04816402
2022-04-30
用途: 自動車のローター研磨用。
株式会社神栖部品

モノタロウさんで購入する前は、タンガロイのチップを入手するのに時間と送料をかけていた。今はモノタロウさんで簡単に取り寄せできるので便利。商品は10年近く使用していますが確かなものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする