曜日別特売

チップ VNMG-33

チップ VNMG-33 - タンガロイチップ VNMG-33 - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06101995VNMG160404-33 TH101箱(10個)16.604.76円筒穴0.4両面
12,700
9,390
10,329(税込)
3日以内出荷
返品不可
31338738VNMG160408-33 T92151箱(10個)----0.833
16,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52118387VNMG160404-33 T92251箱(10個)9.52504.76円筒穴0.4-
16,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52118396VNMG160408-33 T92251箱(10個)9.52504.76円筒穴0.8-
16,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
58024836VNMG160404-33 AH1101箱(10個)16.604.76円筒穴0.4両面
16,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
58025423VNMG160408-33 TH101箱(10個)16.604.76円筒穴0.8両面
12,700
9,390
10,329(税込)
3日以内出荷
返品不可
08472992VNMG160404-331箱(10個)16.604.76円筒穴0.4両面
13,000
取扱い終了
代替品有
08473105VNMG160408-331箱(10個)16.604.76円筒穴0.8両面
13,000
取扱い終了
代替品有
48850252VNMG160404-33 T91251パック(10個)16.604.76円筒穴0.4両面
14,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48850401VNMG160408-33 T91151パック(10個)16.604.76円筒穴0.8両面
14,300
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
04816646VNMG160404-331箱(10個)16.604.76円筒穴0.4両面
9,900
取扱い終了
06101952VNMG160404-331箱(10個)16.604.76円筒穴0.4両面
13,000
取扱い終了
06101961VNMG160404-331箱(10個)16.604.76円筒穴0.4両面
13,000
取扱い終了
06609714VNMG160404-331箱(10個)16.604.76円筒穴0.4両面
13,000
取扱い終了
06102162VNMG160408-331箱(10個)16.604.76円筒穴0.8両面
9,900
取扱い終了
06102171VNMG160408-331箱(10個)16.604.76円筒穴0.8両面
13,000
取扱い終了
06102187VNMG160408-331箱(10個)16.604.76円筒穴0.8両面
13,000
取扱い終了
06609723VNMG160408-331箱(10個)16.604.76円筒穴0.8両面
13,000
取扱い終了
04817696VNMG160412-331箱(10個)16.604.76円筒穴1.2両面
13,000
取扱い終了
06102424VNMG160412-331箱(10個)16.604.76円筒穴1.2両面
13,000
取扱い終了
06609732VNMG160412-331箱(10個)16.604.76円筒穴1.2両面
13,000
取扱い終了
08473001VNMG160404-331箱(10個)16.604.76円筒穴0.4両面
13,000
取扱い終了
08473017VNMG160404-331箱(10個)16.604.76円筒穴0.4両面
13,000
取扱い終了
08473114VNMG160408-331箱(10個)16.604.76円筒穴0.8両面
13,000
取扱い終了
08473123VNMG160408-331箱(10個)16.604.76円筒穴0.8両面
13,000
取扱い終了
08473236VNMG160412-331箱(10個)16.604.76円筒穴1.2両面
13,000
取扱い終了
08473245VNMG160412-331箱(10個)16.604.76円筒穴1.2両面
13,000
取扱い終了
08473254VNMG160412-331箱(10個)16.604.76円筒穴1.2両面
13,000
取扱い終了
10431276VNMG160404-331箱(10個)16.604.76円筒穴0.4両面
10,500
取扱い終了
10431285VNMG160408-331箱(10個)16.604.76円筒穴0.8両面
9,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08472992VNMG160404-3340226006VNMG160404 T5105画像準備中チップ VNMGタンガロイ1箱(10個)
11,980
税込13,178
メーカ後継品です
08473105VNMG160408-3340226164VNMG160408 T5105画像準備中チップ VNMGタンガロイ1箱(10個)
11,980
税込13,178
メーカ後継品です
48850252VNMG160404-33 T912552118387VNMG160404-33 T9225画像準備中チップ VNMG-33タンガロイ1箱(10個)
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48850401VNMG160408-33 T911531338738VNMG160408-33 T9215VNMG160408-33 T9115 チップ VNMG-33 タンガロイ 31338738チップ VNMG-33タンガロイ1箱(10個)
11,980
税込13,178
材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする