タンガロイ
チップ WCMT-DC
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
材質
T313W
形状
六角形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58027207
WCMT050308-DC T313W
5.4
3.18
0.8
¥
17,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58027243
WCMT06T308-DC T313W
6.5
3.97
0.8
¥
20,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58027261
WCMT080412-DC T313W
8.7
4.76
1.2
¥
20,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください