曜日別特売

JISK6732準拠 定圧厚さ測定器

JISK6732準拠 定圧厚さ測定器 - テクロック

0.001mm-12mmスタンドタイプデジタル測厚器

測定範囲(mm)12目量(mm)0.001測定子(mm)Φ5平差込深さ(mm)57加圧荷重(N)0.8以下裏ぶた仕様平裏ぶた内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05603062Pg-01
96,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする