曜日別特売

エアー電動ドライバー用

エアー電動ドライバー用 - ベッセルエアー電動ドライバー用 - ベッセル
(1件のレビュー)

エアー・電動ドライバー用(Aタイプ)
Aタイプグループ
ネジ締め作業の効率化・信頼性向上につながるすぐれた精度と耐久性を有するビットです。

呼称A16熱処理区分H差込角対辺(mm)6.35
全10種類を絞り込む
全長(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
種別
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31261915A16SQ2-1101箱(10本)-110
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
31261924A16SQ2-1501箱(10本)スクエアヘッドビット150
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
31261940A16SQ3-1501箱(10本)スクエアヘッドビット150
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06545253A16 SQ No.1×651パック(10本)スクエアヘッドビット65
オープン
取扱い終了
代替品有
06545262A16 SQ No.2×651パック(10本)スクエアヘッドビット65
オープン
取扱い終了
代替品有
06545271A16 SQ No.2×1501パック(10本)スクエアヘッドビット150
オープン
取扱い終了
06545287A16 SQ No.3×651パック(10本)スクエアヘッドビット65
オープン
取扱い終了
06545296A16 SQ No.3×1501パック(10本)スクエアヘッドビット150
オープン
取扱い終了
10007191A16SQNO.2×1101セット(10本)-110
2,600
取扱い終了
10007207A16SQNO.3×1101セット(10本)-110
2,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06545253A16 SQ No.1×6539516057A16SQ165A16 SQ No.1×65 スクエアビット A16 ベッセル 39516057スクエアビット A16ベッセル1セット(10個)
1,798
税込1,978
注文コードが変更変更になりました。
06545262A16 SQ No.2×6539516084A16SQ265A16 SQ No.2×65 スクエアビット A16 ベッセル 39516084スクエアビット A16ベッセル1セット(10個)
1,998
税込2,198
注文コードが変更変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10007191
2012-01-09
用途: 仕事

まだ使用していない(できない)!
2011-12-26の注文時には「当日出荷」だったがまだ届かない!
確認したら発送予定日が2012-01-11になっている。騙された!

MonotaROからの回答

この商品はご注文いただいた時点では在庫商品でしたが、同時期に在庫がなくなり取り寄せ商品になりました。また年末年始の休暇にかかりお届けにお時間を要することになってしまいました。ご迷惑をおかけして大変申し訳ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする