曜日別特売

ソケットビット(Bタイプ)

ソケットビット(Bタイプ) - ベッセル

ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります
瓜生製 US-40・50L・3.5A・4・3.5PA・4PB・20TA・30TA・40LTA・40TA US-LT20Aシリーズ・LT30Aシリーズ・LT40Aシリーズ
日本電気精器製 DLV-7120・7130・7140・7220・7231・7241・7251・8120・8130・8140・8

種別ビット全長(mm)100内容量1パック(10本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
先端サイズ
差込角対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06544991B44 H8X100138-
オープン
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
06544964B44 対辺5.5 1009六角対辺5.5mm5
オープン
取扱い終了
代替品有
06544973B44 対辺6 10010六角対辺6mm5
オープン
取扱い終了
代替品有
06544982B44 対辺7 10013六角対辺7mm5
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06544964B44 対辺5.5 10039516206B44-5.5-100B44 対辺5.5 100 ソケットビット B44 ベッセル 39516206ソケットビット B44ベッセル1本
789
税込868
注文コードが変更変更になりました。
06544973B44 対辺6 10039516215B44-61-00B44 対辺6 100 ソケットビット B44 ベッセル 39516215ソケットビット B44ベッセル1本
799
欠品中
税込879
注文コードが変更変更になりました。
06544982B44 対辺7 10039516224B44-7-100B44 対辺7 100 ソケットビット B44 ベッセル 39516224ソケットビット B44ベッセル1本
799
税込879
注文コードが変更変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする