ネダ組付用

ネダ組付用 - セメダイン

水性なので安心です。
チューブ入りなので、カートリッジガンで床材を傷つけることもありません。

用途根太組付用接着剤改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆成分アクリル樹脂エマルジョン系内容量1本(1kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06598356AE-276
1,300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06598356AE-27635141644AE-276AE-276 ネダ組付用接着剤 根太組付用 セメダイン 35141644ネダ組付用接着剤 根太組付用セメダイン1本(1000g)
849
税込934
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする