Mitutoyo(ミツトヨ) Mitutoyo(ミツトヨ)の 測定用品 Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)の ダイヤルゲージ シリンダーゲージ部品アンビルNo.3 シリンダーゲージ部品アンビルNo.3 注文コード 刻印3 寸法L(mm)15.5 トラスコ品番465-6571 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 206959 適合本体 選択解除 シリンダーゲージCG-60A(511-127-05)用部シリンダーゲージCG-100A(511-128-05)用部品シリンダーゲージCG-150A(511-132-05)用部品シリンダーゲージCG-160A(511-129-05)用部 寸法(mm) 選択解除 4560110 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 06147565 206959 シリンダーゲージCG-60A(511-127-05)用部 45 オープン 取扱い終了 06147687 206959 シリンダーゲージCG-100A(511-128-05)用部品 60 オープン 取扱い終了 06147854 206959 シリンダーゲージCG-150A(511-132-05)用部品 60 オープン 取扱い終了 06148037 206959 シリンダーゲージCG-160A(511-129-05)用部 110 オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity シクネスゲージ シム&ゲージ 税込¥6,928~ ¥6,298~ デジタルポイントノギス 新潟精機(SK) 税込¥16,478~ ¥14,980~ モーター用ギャップゲージ シム&ゲージ 税込¥1,868~ ¥1,698~ 左勝手デジタルノギス 新潟精機(SK) 税込¥40,678~ ¥36,980~ ケガキゲージ 普通型 松井精密 税込¥16,478~ ¥14,980~ コネクタキャップ Mitutoyo(ミツトヨ) 税込¥109 ¥99 バスケットへ 穴ピッチ用デジタルノギス 新潟精機(SK) 税込¥50,578~ ¥45,980~ ノギス シンワ測定 税込¥10,118 ¥9,198 バスケットへ デジタルノギス 新潟精機(SK) 税込¥8,468~ ¥7,698~ (1) シルバー標準型ノギス 新潟精機(SK) 税込¥6,488~ ¥5,898~ ロングジョウノギス 新潟精機(SK) 税込¥73,678~ ¥66,980~ デジタルインサイドノギスナイフエッジ型 新潟精機(SK) 税込¥43,978~ ¥39,980~ アナログノギス ノギスホルダー付き シンワ測定 税込¥8,688 ¥7,898 バスケットへ 階段ゲージ 新潟精機(SK) 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ デジタルノギス 超硬チップ付 新潟精機(SK) 税込¥19,778~ ¥17,980~ コラム式 レベル インジケーター ステンレス製 Elesa 税込¥7,918 ¥7,198 バスケットへ デジタルロングジョウノギス 新潟精機(SK) 税込¥42,878 ¥38,980 バスケットへ 穴ピッチ用デジタルノギス 新潟精機(SK) 税込¥54,978 ¥49,980 デジマチック デプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 税込¥36,278~ ¥32,980~ (3) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージダイヤルゲージダイヤルゲージ応用測定器シリンダゲージ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります シックネスゲージ シリンダゲージ ダイヤルキャリパゲージ ダイヤルゲージ応用測定器その他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品