ボアマチック

ボアマチック Mitutoyo(ミツトヨ)

電源SR-44(ボタン酸化銀電池)1個付き 最小表示量(mm)0.001mm 表示6桁LCD、(-)符号 量子化誤差±1カウントを含まず 最大応答速度無制限 機能公差判定機能、公差判定拡大表示、プリセット機能、セロセット機能、ホールド機能、エラー警報、電池電圧低下警報、データ出力機能 電池寿命(連続時間)約5000時間 内容量1台
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06068641 SBM-8C 6~8 480 0.005
73,900
 
 
取扱い終了
06068657 SBM-10C 8~10 485 0.005
73,900
 
 
取扱い終了
06068666 SBM-12C 10~12 485 0.005
73,900
 
 
取扱い終了
06068675 SBM-16C 12~16 475 0.005
75,800
 
 
取扱い終了
06068684 SBM-20C 16~20 480 0.005
75,800
 
 
取扱い終了
06068693 SBM-25C 20~25 540 0.006
78,700
 
 
取扱い終了
06068702 SBM-30C 25~30 555 0.006
78,700
 
 
取扱い終了
06068711 SBM-40C 30~40 565 0.006
84,600
 
 
取扱い終了
06068727 SBM-50C 40~50 610 0.006
86,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06068641 SBM-8C 40277605 SBM-8CX SBM-8CX ボアマチック Mitutoyo(ミツトヨ) 40277605 ボアマチック Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 89,980 税込98,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06068657 SBM-10C 40277614 SBM-10CX SBM-10CX ボアマチック Mitutoyo(ミツトヨ) 40277614 ボアマチック Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 82,980 税込91,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06068666 SBM-12C 40277623 SBM-12CX SBM-12CX ボアマチック Mitutoyo(ミツトヨ) 40277623 ボアマチック Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 82,980 税込91,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06068675 SBM-16C 40277632 SBM-16CX SBM-16CX ボアマチック Mitutoyo(ミツトヨ) 40277632 ボアマチック Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 91,980 税込101,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06068684 SBM-20C 40277641 SBM-20CX SBM-20CX ボアマチック Mitutoyo(ミツトヨ) 40277641 ボアマチック Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 82,980 税込91,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06068693 SBM-25C 40277657 SBM-25CX SBM-25CX ボアマチック Mitutoyo(ミツトヨ) 40277657 ボアマチック Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 89,980 税込98,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06068702 SBM-30C 40277666 SBM-30CX SBM-30CX ボアマチック Mitutoyo(ミツトヨ) 40277666 ボアマチック Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 89,980 税込98,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06068711 SBM-40C 40277675 SBM-40CX SBM-40CX ボアマチック Mitutoyo(ミツトヨ) 40277675 ボアマチック Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 92,980 税込102,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06068727 SBM-50C 40277684 SBM-50CX SBM-50CX ボアマチック Mitutoyo(ミツトヨ) 40277684 ボアマチック Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 92,980 税込102,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする