曜日別特売

ステンレス製ひしフランジ形

ステンレス製ひしフランジ形 - NTN(エヌティーエヌ)
(1件のレビュー)
形状ひしフランジ形内容量1個
全12種類を絞り込む
軸径(Φmm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00408746F-UCFM207/LP033244.4121942.9158901617.535
29,600
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00408755F-UCFM208/LP033551.2122149.2172100161940
34,400
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00408712F-UCFM204/LP0325.533.3101531112601212.720
15,040
取扱い終了
代替品有
00408721F-UCFM205/LP0326.535.8101634.1127681614.325
16,410
取扱い終了
代替品有
00408737F-UCFM206/LP033040.2101838.1145801615.930
22,890
取扱い終了
返品不可
代替品有
00408764F-UCFM209/LP033652.2132249.2180108191945
36,700
取扱い終了
代替品有
00408773F-UCFM210/LP033754.6132251.6189115191950
40,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
08882124F-UCFM204D1/L596----------
10,900
取扱い終了
返品不可
08882221F-UCFM207D1/L596----------
20,000
取扱い終了
返品不可
08882255F-UCFM208D1/L596----------
23,400
取扱い終了
返品不可
08882282F-UCFM209D1/L596----------
26,700
取扱い終了
返品不可
08882526F-UCFLR205F1/LP03----------
10,270
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00408712F-UCFM204/LP0379827276F-S-UCFM204/LP03-SF-UCFM204/LP03 ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-S-UCFM2形 カバーなし NTN(エヌティーエヌ) 79827276ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-S-UCFM2形 カバーなしNTN(エヌティーエヌ)1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00408721F-UCFM205/LP0379827310F-S-UCFM205/LP03-SF-UCFM205/LP03 ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-S-UCFM2形 カバーなし NTN(エヌティーエヌ) 79827310ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-S-UCFM2形 カバーなしNTN(エヌティーエヌ)1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00408737F-UCFM206/LP0379827337F-S-UCFM206/LP03-SF-UCFM206/LP03 ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-S-UCFM2形 カバーなし NTN(エヌティーエヌ) 79827337ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-S-UCFM2形 カバーなしNTN(エヌティーエヌ)1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00408764F-UCFM209/LP0379827425F-S-UCFM209/LP03-SF-UCFM209/LP03 ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-S-UCFM2形 カバーなし NTN(エヌティーエヌ) 79827425ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-S-UCFM2形 カバーなしNTN(エヌティーエヌ)1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00408773F-UCFM210/LP0379827459F-S-UCFM210/LP03-SF-UCFM210/LP03 ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-S-UCFM2形 カバーなし NTN(エヌティーエヌ) 79827459ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-S-UCFM2形 カバーなしNTN(エヌティーエヌ)1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00408712
2016-01-28
用途: 回転式ブラシの軸受
信州特産有限会社卸売・小売業

さすがトップメーカーの製品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする