曜日別特売

保持器付 カムフォロア (六角穴付)

保持器付 カムフォロア (六角穴付) - NTN(エヌティーエヌ)保持器付 カムフォロア (六角穴付) - NTN(エヌティーエヌ)

カムフォロアは、肉厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運動をします。
外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、肉厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。
外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。
また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、積極面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。
カムフォロアを相手ハウジングへ取付ける際は、ドライバまたは六角レンチを用いてスタッドの回り止めをし、スタッドねじ部に取付けた六角ナットを締め込むことにより固定できます。

シールなし形状円筒外輪外径形状円筒形内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法B3(mm)
寸法C(mm)
幅C(mm)
寸法C1(mm)
寸法D(Φmm)
外径D(Φmm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法G1(mm)
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
内径d1(Φmm)
寸法e(mm)
寸法h(mm)
寸法n(mm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05791545KR22XH-36--1212-2222-M10×1.25---10----12
2,960
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
05791554KR26XH-36--1212-2626-M10×1.25---10----12
3,120
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
05791563KR30XH-40--1414-3030-M12×1.5---12----14
4,060
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
05791572KR32XH-40--1414-3232-M12×1.5---12----14
4,190
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
05791581KR35XH19.55232.5618180.8353518M16×1.517316162766-18
4,560
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
05791597KR40XH-58--2020-4040-M18×1.5---18----20
5,230
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
05791606KR47XH-66--2424-4747-M20×1.5---20----24
6,570
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
05791615KR52XH-----24--52-----20---5224
6,910
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
05791624KR62XH-----29--62-----24---6229
10,500
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
05791633KR72XH-----29--72-----24---7229
11,600
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
05791642KR80XH-----35--80-----30---8035
14,200
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
05791651KR85XH-----35--85-----30---8535
16,500
9,198
10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05791667KR90XH-----35--90-----30---9035
17,500
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
05791527KR16FXDOH-28--1111-1616-M6×1---6-----
2,090
取扱い終了
返品不可
代替品有
05791536KR19FXDOH-32--1111-1919-M8×1.25---8-----
2,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05791527KR16FXDOH16473433KR16FXDOH/L588KR16FXDOH 保持器付カムフォロア(円筒外輪形) NTN(エヌティーエヌ) 16473433保持器付カムフォロア(円筒外輪形)NTN(エヌティーエヌ)1個
1,175
税込1,293
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする