曜日別特売

保持器付 ローラフォロア

保持器付 ローラフォロア - NTN(エヌティーエヌ)

ローラフォロアは、内厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運転をします。
外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、内厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。
外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。
また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、接触面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。

シール有り形状円筒外輪外径形状円筒形内容量1個
全14種類を絞り込む
内径d(Φmm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
幅B(mm)
寸法C1(mm)
外径D(Φmm)
寸法F(mm)
内径d(Φmm)
寸法e(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05793051NATR35XLL29-72-35-
9,450
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
05793067NATR40XLL32-80-40-
11,600
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
05793076NATR45XLL32-85-45-
13,100
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05793085NATR50XLL32-90-50-
15,900
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
05792954NATR5XLL12-16-5-
オープン
取扱い終了
返品不可
05792963NATR6XLL12-19-6-
オープン
取扱い終了
返品不可
05792972NATR8XLL15-24-8-
オープン
取扱い終了
返品不可
05792981NATR10XLL151430151023
オープン
取扱い終了
返品不可
05792997NATR12XLL15-32-12-
4,590
取扱い終了
返品不可
05793006NATR15XLL19-35-15-
オープン
取扱い終了
05793015NATR17XLL2120402217-
オープン
取扱い終了
返品不可
05793024NATR20XLL25-47-20-
オープン
取扱い終了
返品不可
05793033NATR25XLL25-52-25-
オープン
取扱い終了
返品不可
05793042NATR30XLL29-62-30-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする