蛍光ペン 蛍光オプテックス ケア
1本で太・細書き両用。乾けば水に流れず、耐光性に優れています。鮮やかな蛍光色が長く持続します。感熱紙に使用しても筆記線の変色が少なく、感圧紙でも文字を隠ぺいしません。製品重量の約74%に再生樹脂を使用しています。
線幅(mm)
細:0.8~1.1
太:4.0
成分水性顔料(インキ)
全長(mm)133.9
質量(g)8.1
材質(軸)再生樹脂
最大径(Φmm)10.8
材質(キャップ)再生樹脂
内容量1箱(10本)
太:4.0
マーカー/蛍光ペン の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07210174 | WKCR1-G | 00670984 | WKCR1-G |
|
蛍光ペン 蛍光オプテックスケア | ゼブラ | 1本 | ¥70 税込¥77 | 内容量に違いがあります。 |
| 07210165 | WKCR1-P | 00671002 | WKCR1-P |
|
蛍光ペン 蛍光オプテックスケア | ゼブラ | 1本 | ¥70 税込¥77 | 内容量に違いがあります。 |