スリーボンド1521

スリーボンド1521 - スリーボンドスリーボンド1521 - スリーボンド
(9件のレビュー)

合成ゴムを主成分とした接着剤です。
特に初期接着力が強力で接着後も弾力性を失いません。
皮革、ゴム、帆布などの柔らかい材質の接着に適しています。

用途皮革、ゴム、帆布、紙、金属、コンクリート、ガラス、木材、プラスチックなどの接着。成分合成ゴム系褐色主な用途皮革、ゴム、帆布、紙、金属、コンクリート、ガラス、木材、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
023356721521-150CC1本(150g)126-24750.15L
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
023356631521-1KG1缶(1kg)126-24831L
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02335672
2022-06-16
用途: なんでも接着できる
農・林・水産業

ホームセンターで購入した、合成ゴム長靴の割れた箇所の修理に使用、今までの経験では、結構幅広い素材の接着に可能です

1が参考にしています
対象商品 : 02335663
2019-10-31
用途: 工具に
製造業

モノタロウの3mm天然ゴムのロール巻を、
鉄板に貼り付け、
剥がれす、しっかりついています。

2が参考にしています
対象商品 : 02335672
2015-10-26
用途: 備品

普通の上等

対象商品 : 02335663
2013-09-17
用途: 研磨パッドの貼り付け

今まで使用していた接着剤が 製造中止となり代替品として使用しました。
ウレタンと金属を接着しますが、接着は問題なく接着されています。

対象商品 : 02335672
2013-03-09
用途: いろんな物にしよう。紙、ダンボウル。

良く接着できる。

1が参考にしています
対象商品 : 02335672
2012-07-17
用途: 車両の板金作業に伴う補修
泉自動車工業株式会社

昔からある商品で、プラスチックやビニ-ル等の車に使われている部品の接着にはとても使いやすい、定番商品です。

2が参考にしています
対象商品 : 02335672
2012-09-06
用途: ゴム製品等の接着

もう何十年も使用しているので、他の接着剤を使った事がないから比較できません。
でも使い続けていると言う事は、良いと言う事でしょうね。

1が参考にしています
対象商品 : 02335672
2012-01-23
用途: ガラスと木材も接合

ガラスと木材の接合で使用しましたが、
特に問題はありませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする