ラベルライター テプラPRO

ラベルライター テプラPRO キングジム

見やすい12文字×4行の超大型液晶
パソコン接続OK!多彩な編集や保存が可能(市販のUSBケーブル(A-Bタイプ)が必要です)
「オートトリマー」で、ハガレに強いカド丸ラベル
ハイパー・アウトライン・フォントで大きな文字も美しく

仕様
オートカッター搭載
オートトリマー搭載
付属品
試用PROテープカートリッジ(18mm幅)×1個
ACアダプタ(AC0615J)
PCラベルソフト(CD-ROM)1枚
質量(g)約940(本体のみ) 寸法・サイズ(mm)幅205×奥210×高63 入力JIS配列キーボード式 液晶サイズ12文字×4行表示 書体数和文8・英数14書体 対応テープ幅(mm)4・6・9・12・18・24 文字サイズ10段階70種類 外枠76種 装飾・飾り文字飾り文字 19種、伸・縮 5種、囲み・網 8種 地紋印刷地紋15種(文字地紋、創作地紋含む) 文章メモリー約250文字 辞書・文字数約63000語・5220文字 フォントアウトラインフォント ファイルバックアップ記憶保持用リチウム電池内蔵 外字6文字 バーコード7規格 カッター部オートカッター トリマー部オートトリマー(9~24mm) 色(本体)ブラック 内容量1台
注意
USBケーブルは別売です
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05758733 SR710
29,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メディア用ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする