曜日別特売

ボンドクイックセット

ボンドクイックセット - コニシボンドクイックセット - コニシボンドクイックセット - コニシ
(7件のレビュー)

2液混合型
低温硬化性
充てん性

用途金属・陶磁器・コンクリート・ブロック・石材・木材・各種化粧板・FRPなどの急ぎの接着に主剤/硬化剤:淡黄白色/淡黄褐白改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆成分エポキシ樹脂系トラスコ品番103-6220セット内容A剤+B剤 1kg硬化時間(分)5(硬化開始)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5L混合比主剤:硬化剤=1:1危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状内容量1セット(1kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0233402645417
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02334026
2024-05-03
用途: 工場の床ひび割れ補修
製造業

値段がも少し安いとありがたい。
練りこみの容器があると使いやすいかも。

対象商品 : 02334026
2022-04-15
用途: 石材の接着

接着と充填ができ、重宝している。製品の選択により硬化時間を選べるのは助かる。

対象商品 : 02334026
2020-03-24
用途: 塩ビ板・塩ビボルトの接着時、コルクボード接着時
ミツカワ電機株式会社

しっかり接着し乾きも早いので重宝して使用しています。

対象商品 : 02334026
2018-07-16
用途: 木造建築の部材修理に使用
建設業・工事業

細かい木工作業時に接着時間が早いのでとても重宝しています
五分硬化で2時間もあれば使用強度も出るし作業効率アップにはもってこいですね
次もまた使いたいと思います

対象商品 : 02334026
2017-06-05
用途: 建築時

いつもお世話になっております。又、無くなり次第注文させていただきます。

対象商品 : 02334026
2016-05-18
用途: ガラスの接着
サービス業

すぐに送っていただけるのと、料金もとっても安い為助かります。

対象商品 : 02334026
2014-04-11
用途: ゴルフクラブの組み立て
ゴルフピット

速乾性と強度が十分

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする