コニシ コニシの 接着剤・補修材 コニシの シーリング コニシの 内壁 ボンドコーキング ボンドコーキング 注文コード (1件のレビュー) 低収縮性。 気密性。 表面皮膜型。 塗装不可。 用途 屋根・壁面の雨漏れと気密対策。 スレートの合わせ目、モルタル目地のひび割れ。 一般建築内外装用 色グレー 成分油性系(表面皮膜形成型) トラスコ品番103-6181 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.5kg 内容量1本(500g) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 51012 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 02334166 51012 ¥750 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 接着剤・補修材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 透明タイプ FRP不飽和ポリエステル樹脂 一般積層用 ノンパラフィン PROST's 税込¥3,518~ ¥3,198~ 変成シリコンシーラント 5222J スリーボンド 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ ロングノズル2 キャップ付 6本入 ヤヨイ化学 税込¥879 ¥799 バスケットへ ハマタイト SC-MS1NB-LM シーカ・ジャパン 税込¥802~ ¥729~ スーパーKMEWシール30(高耐久・低汚染タイプ) KMEW(ケイミュー) 税込¥58,278 ¥52,980 バスケットへ イソ系 FRP防水用トップコート ブルー PROST's 税込¥4,398~ ¥3,998~ イソ系 FRP防水用トップコート グリーン骨材入り PROST's 税込¥4,178~ ¥3,798~ ジョイントコーク 標準ノズル 10個入(青キャップは2個) ヤヨイ化学 税込¥604 ¥549 バスケットへ パンドー52C スリーボンド 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ スーパーKMEWシール30(高耐久・低汚染タイプ) KMEW(ケイミュー) 税込¥58,278 ¥52,980 バスケットへ 充電シーリングガン グレー Panasonic(パナソニック) 税込¥51,678 ¥46,980 バスケットへ VパテRevo60 ニットー 税込¥2,528 ¥2,298 ポリシーラーUK スリーボンド 税込¥60,478 ¥54,980 バスケットへ シリコンコーク コニシ 税込¥10,998~ ¥9,998~ イソ系 FRP防水用トップコート ライトグレー PROST's 税込¥3,628~ ¥3,298~ イソ系 FRP防水用トップコート グリーン PROST's 税込¥4,178~ ¥3,798~ 一液性湿気硬化型ウレタンシーラント 4108 スリーボンド 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ イソ系 FRP防水用トップコート ホワイト PROST's 税込¥3,628~ ¥3,298~ コーキングガン PROSTYLE 税込¥658 ¥598 バスケットへ 船/ボート用 イソ系 FRP防水用トップコート ホワイト 白 PROST's 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウスプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接接着剤・補修材シーリング内壁 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 02334166 2013-11-14 用途: スレート波板の割れ目補修 農・林・水産業 ゴム手袋を使い割れ目の間にコーキングを刷り込む作業に使用した。手で直接すり込むのでもう少し固くてしかも柔軟性があった方がいいように思います。 参考になった 1人が参考にしています よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「シーリング」にはこんなカテゴリがあります ガラス/サッシ回り コーキングガン/ヘラ 下地材/バックアップ材 2液混合 外壁 内壁 床/フローリング 屋根/瓦 シェアする マイページ 最近見た商品