ボンドCK11 コンクリート・木材用

ボンドCK11 コンクリート・木材用 - コニシボンドCK11 コンクリート・木材用 - コニシボンドCK11 コンクリート・木材用 - コニシボンドCK11 コンクリート・木材用 - コニシボンドCK11 コンクリート・木材用 - コニシ
(3件のレビュー)

水性
速乾
無溶剤型
充てん性
低臭型
健康住宅対応

用途
モルタル・コンクリートと木レンガや巾木の接着
床タイルとコンクリートの接着
発泡スチロールに可
環境対応健康住宅対応製品。溶剤を使用していません。成分アクリル樹脂系エマルジョン系危険物の類別非危険物適合用途速乾主なワークパーツ
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
改正建築基準法(JIS対応)
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02444224427191缶(3kg)F★★★★、JIS A5537モルタル・コンクリートと木レンガや巾木の接着
床タイルとコンクリートの接着
発泡スチロールに可
オープン
3,190
3,509(税込)
翌日出荷
返品不可
28856286427191箱(3kg×6缶)F★★★★、JIS A5537モルタル・コンクリートと木レンガや巾木の接着
床タイルとコンクリートの接着
発泡スチロールに可
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
06178286427291缶(1kg)F★★★★モルタル・コンクリートと木レンガや巾木の接着/床タイルとコンクリートの接着/発泡スチロールに可
1,150
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06178286
2021-07-06
用途: ガレージに床を貼る作業に使用
運輸・通信業

コンクリートの床に廃材で束を立ててその上にパーティクルボードを置いてフローリング材を貼りました。
その束をコンクリート床に接着するのに使用してます。ものすごく強力です。
他にもコンクリートの壁に2*4材で柱を立てて棚を作りました。その柱もこのボンドで接着しています。こちらも剥がれる気配がありません。
コニシは木工用ボンドでも使用していますが、品質が良いですよね。

対象商品 : 02444224
2020-12-04
用途: コンクリート床に合板貼

乾燥時間が適度で、塗りやすく、接着力が強く使い勝手がよい。

対象商品 : 02444224
2015-04-16
用途: 自宅の水道補修用

価格はホームセンターのほうが安いかもしれませんが、手間ひまを考えると時間があるならこちらでまとめ買いが便利ですね。商品はもちろん問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする