ソーラハイテスタ
3245ソーラハイテスタは、メイン電源となるソーラ電池に充放電劣化の少ないリチウムリオン電池を使用し、万一の充電不足時は、自動的に補助電源の一次電池駆動に切り換わるハイブリッド電源方式を採用。
ポケットタイプながらCATⅢ適合の安全設計で、従来ポケットタイプでは安全上の問題から使用できなかった、工業用電力ラインでの使用もできる実力で、安全性、操作性も格段と進化した新しいスタイルのDMMです。
ソーラ充電式を感じさせない使用感で、エコロジーと利便性の両立を実現しています。
電圧(V)ACDC600
表示ディジタル/LCD,max.4199dgt.
連続使用時間(時間)(補助電池のみ)150
サンプルレート(回/s)2.5
抵抗(MΩ)42
導通50Ω±30Ω以下でブザー音
光量チェック約50000lxで「1000」表示
オートパワーセーブあり(キャンセル可能)
補助電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
※オプション品を含め、国内使用を前提とした製品仕様です。校正証明書付き製品の場合、和文にて発行致します。