溶着用ヒーター

溶着用ヒーター - HAKKO(白光)溶着用ヒーター - HAKKO(白光)溶着用ヒーター - HAKKO(白光)溶着用ヒーター - HAKKO(白光)
(4件のレビュー)

ヒーターを交換するだけで、溶着、溶断が可能。小袋、エアーキャップなどシールしたい時は溶着。DVD、化粧品などの容器をシュリンクパックしたい時は溶断。
用途によって使い分けができます。
袋の材質、厚さにより加熱調節つまみを合わせ、ハンドルを押すだけ。
ランプが消えて1~2秒の冷却時間をとってハンドルを上げてできあがり。

適合卓上シーラー:No.306、FV802-01タイプ溶着用ヒータートラスコ品番223-7261適合機種卓上シーラー:No.306、FV802-01質量(g)5シール長さ(mm)213シール幅(mm)1.6内容量1パック(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06122322306-H
660
618
680(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06122322
2019-01-23
用途: パウチの様溶着に使用

もう少し楽に交換ができると更に使い勝手が良くなるのではと感じました。

対象商品 : 06122322
2014-06-16
用途: シーラの修理

両端ともR圧着端子で加工されている為簡単にはめるだけで交換出来ます、短時間で修理が出来ました。参考ですが溶着ヒータを交換する時は上に掛けるテフロンテープも新品に交換したほうが良いですよ・・・! 融着したポリエチレン袋が器具に張り付かなくなり作業率UPします。

対象商品 : 06122322
2016-05-24
用途: メルター・シーラー HAKKO SEALER (307)を手に入れてメンテナンスに使用しました。

とても古いメルター・シーラー HAKKO SEALER (307)を手に入れてメンテナンスに使用しました。新品同様に戻りました。

対象商品 : 06122322
2013-10-19
用途: 商品の包装作業用
自動車・二輪車・自転車関連業

可も無く不可も無く、たまに断線します。
消耗品と考えれば問題ありません。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする