はんだ除去機

はんだ除去機 白光

真空ポンプ内蔵タイプ
絶縁トランス内蔵(24V出力)
ノズルをアース
ゼロクロススイッチングによる温度制御
静電気対策品

消費電力(W)100 リーク電圧(mV)2以下 設定温度(℃)380~480 電源(V)AC100(50/60Hz) 出力電圧AC24V ノズルΦ1.0S型 アース抵抗2Ω以下 電源コード3芯ゴムコード、二極接地プラグ 吸入流量15L/min ステーション質量(g)3800 真空発生方式ダブルシリンダー式ダイヤフラムポンプ
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード セット内容 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02210397 No.474-1 1個 こて部: 135(H)×174(L) 本体、こて、専用こて台(No.631-06)、フィルターパイプ、セラミックペーパーフィルター(S×2ヶ、L×4ヶ)、スプリングフィルター(3ヶ)、クリーニングピン(ノズルΦ1.0用、ヒーター用)、クリーニングピン差し、クリーニングドリル(ノズルΦ1.0用)、シリコングリス、スパナ 80kpa(600mmHg) セラミックヒーター AC24V-50W - -
75,000
 
 
取扱い終了
08180767 474-51 1台 こて部: 200(H)×80(L) 474ステーション、こて(ノズルΦ1.0mmS型(No.A1499)付)、フィルターパイプ、クリーニングピン(ノズルΦ1.0mm用)、クリーニングピン(ヒーター用)、クリーニングドリル(ノズルΦ1.0mm用)、セラミックペーパーフィルターS、セラミックペーパーフィルターL、スプリングフィルター、シリコングリス、焼付防止剤、レンチ、こて台(No.635-01:クリーニングスポンジ付) 80kPa(600mmHg) セラミックヒーター AC24V-50W ストレートタイプ HAKKO 815
74,000
 
 
取扱い終了
08180776 474-71 1台 こて部: 180(H)×150(L) 474ステーション、こて(ノズルΦ1.0mmS型(No.A1449)付)、フィルターパイプ、クリーニングピン(ノズルΦ1.0mm用)、クリーニングピン(ヒーター用)、クリーニングドリル(ノズルΦ1.0mm用)、セラミックペーパーフィルターS、セラミックペーパーフィルターL、スプリングフィルター、シリコングリス、焼付防止剤、レンチ、こて台(No.635-01:クリーニングスポンジ付) 80kPa(600mmHg) セラミックヒーター AC24V-50W ガンタイプ HAKKO 816
74,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はんだ除去器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/275/
2023-01-20

「吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする