ホルダ

ホルダ - 京セラ
内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法F1(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
勝手
クランプシステム
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40546003AABSR1010JX-40F1010.2(=h)10-120-右勝手スクリュークランプ
16,500
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40546012AABSR1212JX-40F1212.2(=h)12-120-右勝手スクリュークランプ
17,700
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40546021AABSR1616JX-40F1616.2(=h)16-120-右勝手スクリュークランプ
18,400
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
04871447AABSR 1212M-40F12-------
15,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする