チップ NDCT-TR

チップ NDCT-TR - 京セラ

(材質)
業界唯一のNbC系強靭サーメット。フライス・溝入れ・ねじ切りに安定した性能を発揮。

厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04937204NDCT150308TRTC60M0.83.18
18,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01859576NDCT150308TR TN100M-0.83.18
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
04937152NDCT120208TRTC60M0.82.38
12,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04937125NDCT090204TR TC60MTC60M0.42.38
13,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04937134NDCT090204TRTN100M0.42.38
12,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04937161NDCT120208TRTN100M0.82.38
11,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04937186NDCT150308TR-0.83.18
26,100
取扱い終了
04937195NDCT150308TR-0.83.18
23,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04937213NDCT150308TRTN100M0.83.18
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01859558NDCT090204TR TN100MTN100M0.42.38
12,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01859567NDCT120208TR TN100MTN100M0.82.38
11,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04937204NDCT150308TR10743328NDCT150308TR TN100MNDCT150308TR ミーリング用チップ TN100M サーメット 京セラ 10743328ミーリング用チップ TN100M サーメット京セラ1セット(10個)
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01859576NDCT150308TR TN100M10743328NDCT150308TR TN100MNDCT150308TR   TN100M ミーリング用チップ TN100M サーメット 京セラ 10743328ミーリング用チップ TN100M サーメット京セラ1セット(10個)
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする