京セラ
チップ NDCT-TR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
04937134
品番
NDCT090204TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,500
(材質)
業界唯一のNbC系強靭サーメット。フライス・溝入れ・ねじ切りに安定した性能を発揮。
(材質)
TiCN-NbC系サーメット。高能率フライス加工において優れた耐摩耗性・仕上面を実現。
材質
TN100M
コーナー半径(mm)
0.4
トラスコ品番
207-6101
厚さ(mm)
2.38
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
15
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。