曜日別特売

チップ WBGT-F

チップ WBGT-F - 京セラチップ WBGT-F - 京セラ
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
82件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05006705WBGT060101L-F KW106.51.590.13.97
17,100
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
05006784WBGT060102L-F KW106.51.590.23.97
15,800
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05006802WBGT060102L-F PR9306.51.590.23.97
19,300
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05006915WBGT060104L-F KW106.51.590.43.97
15,800
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05006994WBGT060104L-F TN606.51.590.43.97
13,500
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01911893WBGT060101L-F TN606.51.590.13.97
14,600
10,980
12,078(税込)
当日出荷
01911902WBGT060102L-F TN606.51.590.23.97
14,600
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
01911918WBGT060102R-F TN606.51.590.23.97
14,600
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
01911778WBGT060104L-F PR9306.51.590.43.97
20,900
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
01911936WBGT060104R-F TN606.51.590.43.97
14,600
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
01911963WBGT080202L-F TN608.72.380.24.76
14,600
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
01911972WBGT080202R-F TN608.72.380.24.76
14,600
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
01911997WBGT080204L-F TN608.72.380.44.76
14,600
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
01912015WBGT080204R-F TN608.72.380.44.76
14,600
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
05006836WBGT060102L-F PV906.51.590.23.97
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01912033WBGT060102L-F TN60206.51.590.23.97
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01911857WBGT060104L-F PV70256.51.590.43.97
12,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01912058WBGT060104L-F TN60206.51.590.43.97
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01911814WBGT080202L-F PV70208.72.380.24.76
12,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01912094WBGT080202L-F TN60208.72.380.24.76
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01911823WBGT080204L-F PV70208.72.380.44.76
12,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01912112WBGT080204L-F TN60208.72.380.44.76
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
05006811WBGT060102L-F6.51.590.23.97
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05006827WBGT060102L-F6.51.590.23.97
12,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05006854WBGT060102L-F6.51.590.23.97
11,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05006863WBGT060102L-F6.51.590.23.97
11,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06361887WBGT060102L-F6.51.590.23.97
12,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06361896WBGT060102L-F6.51.590.23.97
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05006933WBGT060104L-F6.51.590.43.97
16,500
取扱い終了
05006942WBGT060104L-F6.51.590.43.97
15,000
取扱い終了
05006951WBGT060104L-F6.51.590.43.97
12,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05006985WBGT060104L-F6.51.590.43.97
11,500
取扱い終了
06361914WBGT060104L-F6.51.590.43.97
12,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06361932WBGT060104L-F6.51.590.43.97
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05006967WBGT060104L-F PV906.51.590.43.97
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40632261WBGT0601003L-F6.51.590.033.97
13,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40632277WBGT0601003L-F6.51.590.033.97
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40632286WBGT0601003L-F6.51.590.033.97
11,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40632392WBGT060102L-F6.51.590.23.97
12,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40632401WBGT060102L-F6.51.590.23.97
12,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40632417WBGT060102L-F6.51.590.23.97
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40632523WBGT060102R-F6.51.590.23.97
12,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40632532WBGT060102R-F6.51.590.23.97
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40632541WBGT060102R-F6.51.590.23.97
11,500
取扱い終了
40632566WBGT060104L-F6.51.590.43.97
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40632584WBGT060104L-F6.51.590.43.97
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40632557WBGT060104L-F6.51.590.43.97
12,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40632575WBGT060104L-F6.51.590.43.97
12,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40632593WBGT060104R-F6.51.590.43.97
12,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40632602WBGT060104R-F6.51.590.43.97
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05006836WBGT060102L-F PV9020956635WBET060102ML-F PV720画像準備中チップ WBET京セラ1箱(10個)
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01912033WBGT060102L-F TN602020956644WBET060102ML-F TN620画像準備中チップ WBET京セラ1箱(10個)
9,798
税込10,778
材質に違いがあります
01911857WBGT060104L-F PV702520956653WBET060104ML-F PV720画像準備中チップ WBET京セラ1箱(10個)
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01912058WBGT060104L-F TN602020956662WBET060104ML-F TN620画像準備中チップ WBET京セラ1箱(10個)
9,798
税込10,778
材質に違いがあります
01911814WBGT080202L-F PV702020956678WBET080202ML-F PV720画像準備中チップ WBET京セラ1箱(10個)
11,980
税込13,178
材質に違いがあります
01912094WBGT080202L-F TN602020956687WBET080202ML-F TN620画像準備中チップ WBET京セラ1箱(10個)
9,798
税込10,778
材質に違いがあります
01911823WBGT080204L-F PV702020956696WBET080204ML-F PV720画像準備中チップ WBET京セラ1箱(10個)
11,980
税込13,178
材質に違いがあります
01912112WBGT080204L-F TN602020956705WBET080204ML-F TN620画像準備中チップ WBET京セラ1箱(10個)
9,798
税込10,778
材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする