ホルダ

ホルダ - 京セラ
適合チップひし形35°勝手クランプシステム背面クランプ方式切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)5内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法F1(mm)
寸法H1(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法S(mm)
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40546283AVJBR1010JX-11FF1010(=h)10120-01010
11,000
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40546292AVJBR1212JX-11FF1212(=h)12120-01212
11,600
8,198
9,018(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40546301AVJBR1616JX-11FF1616(=h)16120-01616
11,700
8,198
9,018(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04872156AVJBR 1616M-11F------1616
10,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする