京セラ
ホルダー
用途
端面溝入れホルダ
勝手
右勝手
寸法H(mm)
25
寸法B(mm)
25
寸法LF(mm)
150
寸法WF(mm)
32
寸法HF(mm)
26
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法LH(mm)
寸法CDX(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04912914
GFVR2525M-702B
30
5.1
¥
28,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
04912801
GFVR2525M-1501C
35
6.6
¥
28,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください