曜日別特売

ホルダー

ホルダー - 京セラ
用途小内径溝入れホルダ(エクセレントバー)勝手右勝手内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法H(mm)
寸法LH(mm)
寸法LF(mm)
寸法WF(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04915601GIVR2016-1BE208-503815.22018011.2
35,600
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04915793GIVR4032-2CE548-8486312924022.2
41,900
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする