曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 京セラ
勝手左勝手クランプシステムレバーロック内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法F1(mm)
寸法H3(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04928323KGBAL2020K22-15-------
16,100
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40548094KGBAL2020K22-25T522025412525.55.5
16,100
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする