曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 京セラ
勝手左勝手内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全14種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法L2(mm)
刃幅W(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
最大加工径D(Φmm)
寸法F1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法H4(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
刃幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40551436KGML1010JX-1.51.210209.423812018MIN/1.5,MAX/2
17,900
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40551445KGML1010JX-21.710209.1523812018MIN/2,MAX/3
17,900
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40551472KGML1212F-2-851.7122511.1524108519MIN/2,MAX/3
16,200
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40551481KGML1212JX-1.51.2122511.4241012020.5MIN/1.5,MAX/2
17,900
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40551497KGML1212JX-21.7122511.15241012019MIN/2,MAX/3
17,900
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40551506KGML1212JX-2.52122511241012020.5MIN/2.4,MAX/3
17,900
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40551515KGML1616JX-21.7163215.15-4912024.5MIN/2,MAX/3
18,600
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40551524KGML1616JX-2.52163215-4912025.5MIN/2.4,MAX/3
18,600
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40551533KGML1616JX-32.4163214.8-4912025.5MIN/3,MAX/4
18,600
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40551463KGML1212F-2.5-85212251124108519MIN/2.4,MAX/3
13,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
04929653KGML 1212M-2-150----------
15,300
取扱い終了
40550921KGML1212M-2-150----------
15,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40551016KGML1212M-2.5-150----------
15,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40551454KGML1010JX-2.521020923812018MIN/2.4,MAX/3
15,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40551463KGML1212F-2.5-8501929795KGDL1212F-2.4画像準備中ホルダー京セラ1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする