曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 京セラ
(2件のレビュー)
内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
最大加工径D(Φmm)
寸法F1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法H4(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
刃幅W(mm)
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04930362KGMR2020K-3----------右勝手
19,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04930405KGMR2020K-5----------右勝手
19,000
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40551113KGMR1212F-1.5-851.2122511.424108519MIN/1.5,MAX/2右勝手
16,200
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40551122KGMR1212F-2.5-85212251124108519MIN/2.4,MAX/3右勝手
16,200
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40551542KGMR1010JX-1.51.210209.423812018MIN/1.5,MAX/2右勝手
17,900
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40551551KGMR1010JX-21.710209.1523812018MIN/2,MAX/3右勝手
17,900
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40551585KGMR1212JX-21.7122511.15241012019MIN/2,MAX/3右勝手
17,900
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40551594KGMR1212JX-2.52122511241012020.5MIN/2.4,MAX/3右勝手
17,900
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40551612KGMR1616JX-2.52163215-4912025.5MIN/2.4,MAX/3右勝手
18,600
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40551621KGMR1616JX-32.4163214.8-4912025.5MIN/3,MAX/4右勝手
18,600
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40551007KGMR1616M-3-150----------右勝手
15,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40551567KGMR1010JX-2.521020923812018MIN/2.4,MAX/3右勝手
15,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40550912KGMR1212M-2-150----------右勝手
15,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40550937KGMR1616M-2-150----------右勝手
15,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40550964KGMR0810K-1.5-125----------右勝手
15,300
取扱い終了
40550973KGMR1010K-1.5-125----------右勝手
15,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40550982KGMR1212M-1.5-150----------右勝手
15,300
取扱い終了
40550991KGMR1616M-2.5-150----------右勝手
15,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40551576KGMR1212JX-1.51.2122511.4241012020.5MIN/1.5,MAX/2-
15,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40551603KGMR1616JX-21.7163215.15-4912024.5MIN/2,MAX/3右勝手
15,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
43517022KGMR1212JX-1.5----------右勝手
17,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40551007KGMR1616M-3-15040551621KGMR1616JX-3KGMR1616M-3-150 ホルダ 京セラ 40551621ホルダ京セラ1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40551567KGMR1010JX-2.589588457KGDR1010JX-2.4KGMR1010JX-2.5 突切り用ホルダ 京セラ 89588457突切り用ホルダ京セラ1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40551603
2016-12-17
用途: 卓上旋盤用突っ切りバイト

趣味用に購入しました。趣味用としては奢りすぎかもしれません。でも、京セラのチップを収めるためには必須でした。京セラのチップは切削抵抗が低く感じられるので、卓上旋盤のように非力な旋盤用として求められるものです。高価でしたが、後悔しないほどの性能です。良かったです。

対象商品 : 04930362
2013-03-22
用途: nc加工

いつも通りの使い勝手です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする