京セラ
ホルダー
用途
大内径浅溝入れホルダ
勝手
右勝手
寸法LH(mm)
30
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法H(mm)
シャンク径(Φmm)
寸法LF(mm)
寸法WF(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04930685
KIGBAR3525-16
645-0024
23
25
220
17.5
¥
30,100
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04930694
KIGBAR4032-22
645-0032
30
35
250
23
¥
31,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください