京セラ
ホルダー
用途
大内径浅溝入れホルダ
勝手
右勝手
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小加工径A(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04930703
KIGHR4532B-4
45
32
28.2
30
200
27
12
¥
40,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04930721
KIGHR5540B-4
-
-
-
-
-
-
-
¥
44,700
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください