京セラ
ホルダー
用途
外径ねじ切りホルダ
勝手
右勝手
寸法LH(mm)
18
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法LF(mm)
寸法WF(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04933442
KTTR1212H-16
550-1717
12
12
100
16
¥
12,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04933467
KTTR2020K-16
144-4336
20
20
125
25
¥
14,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください