京セラ
ホルダー
用途
一般外径ホルダ(外径・端面・面取り加工)
トラスコ品番
142-5498
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04945902
PSSNR2525M-12
右
正方形90°
45
ピンロック方式(レバーロック方式)
0
¥
11,200
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください